Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince universelle pointue polie avec branches multicomposant 145mm

  • ERIKS:12979267
  • Fabricant:4003773078968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince universelle à longs becs, tête polie

Modèle : en acier à outils spécial de qualité supérieure, trempé à l'huile et revenu. Becs pointus, très résistants à la torsion, avec rainure fraisée permettant de retenir et de tirer les clous, les pointes etc. ainsi que des prises pour les éléments plats et ronds. Surface de préhension bombée d'un côté, permettant une tenue particulièrement sûre des éléments plats. Coupe particulièrement facile grâce à une articulation de force démultipliée.

Applications : idéal pour les travaux dans des endroits difficilement accessibles et comme outil polyvalent en déplacement.

Ajouter à la liste

29,53 €/ Unitéhors TVA

35,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX