Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince universelle grande puissance polie avec branches multicomposant 180mm

  • ERIKS:23072346
  • Fabricant:4003773034896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince universelle grande puissance

Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial, trempé à l'huile et revenu. Tête polie, becs avec prises pour plats et ronds. Taillants trempés en supplément par induction (63 HRC) et puissance nettement multipliée, gain d'effort de 35 % par rapport à une pince universelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Pour tous les fils, même la corde à piano et pour un usage continu très intensif. Branches à gaine synthétique bi-matière.



Taillants à trempage supplémentaire par induction (63 HRC) et puissance nettement multipliée Gain d'effort de 35 % grâce à un effet de levier amélioré par rapport à une pince universelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Pour tous les fils, même la corde à piano et pour un usage continu très intensif.

Ajouter à la liste

26,92 €/ Unitéhors TVA

32,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
180 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Non