Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince universelle grande puissance chromee avec branches multicomposant 200mm

  • ERIKS:11935894
  • Fabricant:4003773043089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince universelle grande puissance

Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial de qualité supérieure, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs avec prises pour plats et ronds. Taillants trempés en supplément par induction (63 HRC) et puissance nettement multipliée, gain d'effort de 35 % par rapport à une pince universelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Pour tous les fils, même la corde à piano et pour un usage continu très intensif. Branches à gaine synthétique multi-composants.

Ajouter à la liste

36,66 €/ Unitéhors TVA

44,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
200 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Non
Avec protection contre l'impact
Non