Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince universelle grande puissance 0206 VDE 225mm

  • ERIKS:23287527
  • Fabricant:4003773010036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince universelle VDE grande puissance, tête chromée

Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs avec prises pour plats et ronds. Branches à gaine synthétique bi-matière, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.



Taillants trempés en supplément par induction (63 HRC) et puissance nettement multipliée, gain d'effort de 35 % par rapport à une pince universelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Pour tous les fils, même la corde à piano et pour un usage continu très intensif. Avec zone de préhension incurvée et inscription injectée.

Ajouter à la liste

45,63 €/ Unitéhors TVA

55,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
225 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Avec protection contre l'impact
Non