Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial, trempé à l'huile et revenu. Tête polie, becs avec prises pour plats et ronds. Taillants trempés en supplément par induction (63 HRC) et puissance nettement multipliée, gain d'effort de 35 % par rapport à une pince universelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Pour tous les fils, même la corde à piano et pour un usage continu très intensif. Branches à gaine synthétique bi-matière.
Taillants à trempage supplémentaire par induction (63 HRC) et puissance nettement multipliée Gain d'effort de 35 % grâce à un effet de levier amélioré par rapport à une pince universelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Pour tous les fils, même la corde à piano et pour un usage continu très intensif.
34,71 €/ Unitéhors TVA
42,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KNIPEX |
Longueur | 225 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Approuvé VDE | Non |