Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs avec prises pour plats et ronds, taillants trempés en supplément par induction (60 HRC), branches à gaine synthétique bi-matière.
27,43 €/ Unitéhors TVA
33,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KNIPEX |
Longueur | 180 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Non |
Poids | 254 g |