Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince telephone VDE droite avec branches multicomposant 200mm

  • ERIKS:23072648
  • Fabricant:4003773022831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE pointed pliers, chrome-plated head, flat, round straight jaws

Design: DIN ISO 5745. Hardened and tempered in oil. Chrome-plated head, flat, round, straight jaws, serrated grip areas, blades additionally inductively hardened (61 HRC). Insulated up to 1000 V according to IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Part 201.Application: For gripping, bending and cutting work in precision mechanics.

Made of vanadium electric steel, torsion tolerance, elastic precision tips. Handles with multi-component plastic covers, with recessed grip and indented lettering.

Ajouter à la liste

40,26 €/ Unitéhors TVA

48,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
200 mm
Forme
Bec long
Type de poignée
2 composants
Approuvé VDE
Oui
Poids
206 g