Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs demi-ronds et droits, surfaces de préhension dentées, taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC). Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour travaux de préhension, de cintrage et de coupe dans la mécanique de précision.
En acier électrique au vanadium, pointes de précision élastiques, tolérantes aux torsions, branches à gaine synthétique.
47,31 €/ Unitéhors TVA
57,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150