Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête polie, becs demi-ronds, coudés à 40°, surfaces de préhension dentées, taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC).
Applications : pour travaux de préhension, de cintrage et de coupe dans la mécanique de précision.
En acier électrique au vanadium, pointes de précision élastiques, tolérantes aux torsions, branches à gaine en matière synthétique bi-matière.
34,35 €/ Unitéhors TVA
41,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150