Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince telephone chromee droite avec branches multicomposant 200mm

  • ERIKS:23073657
  • Fabricant:4003773035022
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince téléphone, tête chromée, becs demi-ronds et droits

Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs demi-ronds et droits, surfaces de préhension dentées, taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC). Branches à gaine synthétique bi-matière.

Applications : pour travaux de préhension, de cintrage et de coupe dans la mécanique de précision.



En acier électrique au vanadium, pointes haute précision élastiques, résistantes à la torsion.

Ajouter à la liste

34,75 €/ Unitéhors TVA

42,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
200 mm
Forme
Bec long
Type de poignée
2 composants
Poids
198 g