Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince telephone chromee coudee avec branches multicomposant 200mm

  • ERIKS:23072651
  • Fabricant:4003773035039
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince téléphone, becs demi-ronds et coudés

Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs demi-ronds, coudés à 40°, surfaces de préhension dentées, taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC). Branches à gaine synthétique bi-matière.

Applications : pour travaux de préhension, de cintrage et de coupe dans la mécanique de précision.



En acier électrique au vanadium, pointes haute précision élastiques, résistantes à la torsion.

Ajouter à la liste

40,55 €/ Unitéhors TVA

49,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
200 mm
Forme
Bec coudé
Type de poignée
2 composants
Poids
199 g