Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince telephone 2621 EAN 200mm

  • ERIKS:23072649
  • Fabricant:4003773022848
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince téléphone, tête polie, becs demi-ronds et coudés

Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête polie, becs demi-ronds, coudés à 40°, surfaces de préhension dentées, taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC).

Applications : pour travaux de préhension, de cintrage et de coupe dans la mécanique de précision.



En acier électrique au vanadium, pointes de précision élastiques, tolérantes aux torsions, branches à gaine synthétique.

Ajouter à la liste

30,59 €/ Unitéhors TVA

37,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
200 mm
Forme
Bec coudé