Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince téléphone 160mm

  • ERIKS:23073669
  • Fabricant:4003773043478
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince téléphone

Modèle : DIN ISO 5745. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs étroits, longs et ronds, zones de préhension à denture croisée, poignées à gaine en plastique multicomposants.

Applications : pour saisir et séparer les conducteurs individuels dans des faisceaux de câbles.

Ajouter à la liste

33,78 €/ Unitéhors TVA

40,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
160 mm
Forme
Bec long
Type de poignée
2 composants