Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs demi-ronds et droits, surfaces de préhension dentées, taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC). Tête chromée, branches à gaine synthétique multi-composants, isolées jusqu'à 1 000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour les travaux de préhension et de coupe sous tension jusqu'à 1 000 V dans la mécanique de précision.
En acier électrique au vanadium, forgé. Avec zone de préhension incurvée et inscription injectée.
33,07 €/ Unitéhors TVA
40,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KNIPEX |
Longueur | 160 mm |
Forme | Bec long |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Oui |
Poids | 146 g |