Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince radio chromee avec branches multicomposant 140mm

  • ERIKS:23072640
  • Fabricant:4003773035015
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince radio, becs droits

Modèle : DIN ISO 5745. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs demi-ronds et droits, surfaces de préhension dentées, taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC). Branches à gaine synthétique multi-composants.

Applications : pour les travaux de préhension et de coupe dans la mécanique de précision.



En acier électrique au vanadium, forgé.

Ajouter à la liste

28,45 €/ Unitéhors TVA

34,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
140 mm
Forme
Bec long
Type de poignée
2 composants