Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince radio 2525 chromee 160mm

  • ERIKS:11754698
  • Fabricant:4003773016007
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince radio, becs coudés, tête chromée

Modèle : DIN ISO 5745. En acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile et revenu, becs demi-ronds et coudés, surfaces de préhension dentées, taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC).

Applications : pour les travaux de préhension et de coupe dans la mécanique de précision.



Tête chromée , branches à gaine synthétique multi-composants.

Ajouter à la liste

33,84 €/ Unitéhors TVA

40,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
160 mm
Forme
Bec long