Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince pour installations electriques chromee 1 200mm

  • ERIKS:13674345
  • Fabricant:4003773081425
Image 1
Pince d'installation électrique VDE

Modèle : en acier à outils spécial forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, surfaces de préhension dentées et pointe lisse, pour la préhension de conducteurs individuels sans les endommager. Taillants de précision trempés par induction. Avec articulation vissée pour une meilleure précision et une course sans jeu. Arête extérieure prononcée sur le bec pour le travail sur les boîtes de branchement encastrées et l'ébavurage des passe-fils. Avec ressort d'ouverture intégré. Le mécanisme de blocage bien pensé permet la prise, sans mettre à nu les taillants. Poignées à gaines synthétiques multicomposants, avec zone de préhension et inscription injectée. Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.

Applications : utilisation universelle dans l'installation électronique à 6 fonctions : cintrage, ébavurage, coupe de câbles, dénudage, sertissage de cosses (sertissage trapézoïdal) ainsi que la préhension des ronds et des plats.
Ajouter à la liste

80,46 €/ Unitéhors TVA

97,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
200 mm