Modèle : fabriqué en plastique renforcé de fibre de verre, insensible aux champs magnétiques et sans étincelles . Branches avec empiècement en plastique souple, entièrement isolées jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Partie 201, d'où un risque de court-circuit moindre.
Applications : idéal pour le montage et le verrouillage des compteurs.
25,80 €/ Unitéhors TVA
31,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150