Modèle : DIN ISO 8976. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, tête polie, mâchoires à denture trempée (61 HRC). Zone de tête et articulation entièrement de forme élancée. Réglage automatique sur la pièce à usiner en pressant les poignées de la pince, convient à la préhension fréquente de différentes pièces à usiner, pour droitiers et gauchers. L'articulation traversante à double guidage permet une stabilité élevée. Protection anti-pince-doigts. Auto-bloquant sur les tubes et écrous. Levier de verrouillage contre les ouvertures involontaires. Branches à gaine synthétique.
56,24 €/ Unitéhors TVA
68,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150