Modèle : DIN ISO 8976. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, tête polie, mâchoires à denture trempée (61 HRC). Réglage rapide et précis sur la pièce à usiner par poussée, s'enclenche à la première sollicitation. Desserrage de la largeur réglée en appuyant sur un bouton. L'articulation traversante à double guidage permet une stabilité élevée. Protection anti-pince-doigts. Auto-bloquant sur les tubes et écrous.
Branches à gaine synthétique bi-matière mince.
39,47 €/ Unitéhors TVA
47,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150