Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince multiprise Cobra QuickSet 250mm isolee par immersion

  • ERIKS:12718229
  • Fabricant:4003773072775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince multiprise Cobra® Quick Set

Modèle : DIN ISO 8976. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, tête polie, mâchoires à denture trempée (61 HRC). Réglage rapide et précis sur la pièce à usiner par poussée, s'enclenche à la première sollicitation. Desserrage de la largeur réglée en appuyant sur un bouton. L'articulation traversante à double guidage permet une stabilité élevée. Protection anti-pince-doigts. Auto-bloquant sur les tubes et écrous.



Branches à gaine synthétique.

Ajouter à la liste

35,43 €/ Unitéhors TVA

42,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX