Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince multiprise Cobra ES avec branches multicomposant 250mm

  • ERIKS:11755086
  • Fabricant:4003773061267
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince multiprise Cobra® ES

Modèle : DIN ISO 8976. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, tête polie, mâchoires à denture trempée (61 HRC). Tête et articulation de forme élancée à mâchoires longues et pointues. Réglage rapide et précis par pression du bouton, réglable d'une seule main. L'articulation traversante à double guidage permet une stabilité élevée. Protection anti-pince-doigts. Auto-serrante sur les tubes et les écrous ainsi que sur les pièces à usiner plates grâce à la fixation en trois points. Branches à gaine synthétique.

Applications : idéal pour le service et l'entretien, la réparation, les automobiles et l'industrie. Travail à effort réduit grâce à la forme élancée surtout dans les endroits peu accessibles.

Ajouter à la liste

36,18 €/ Unitéhors TVA

43,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
250 mm
Type de poignée
2 composants