Modèle : DIN ISO 8976. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, surfaces de préhension à denture trempée (61 HRC). réglable d'une seule main L'articulation traversante à double guidage permet une stabilité élevée. Protection anti-pince-doigts. Auto-bloquant sur les tubes et écrous.
Tête chromée, réglage rapide et précis par pression sur un bouton, branches à gaine en plastique multi-composants.
49,02 €/ Unitéhors TVA
59,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150