Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince multiprise Cobra 8703300 avec branches en plastique 300mm

  • ERIKS:23287546
  • Fabricant:4003773041382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince multiprise Cobra®, tête chromée

Modèle : DIN ISO 8976. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, surfaces de préhension à denture trempée (61 HRC). réglable d'une seule main L'articulation traversante à double guidage permet une stabilité élevée. Protection anti-pince-doigts. Auto-bloquant sur les tubes et écrous.



Tête chromée, branches à gaine synthétique.

Ajouter à la liste

57,93 €/ Unitéhors TVA

70,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
300 mm