Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince multiprise Cobra 100mm

  • ERIKS:14590806
  • Fabricant:4003773085836
Image 1
Pince multiprise Cobra®

Modèle : DIN ISO 8976. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, surfaces de préhension à denture trempée (61 HRC). réglable d'une seule main L'articulation traversante à double guidage permet une stabilité élevée. Protection anti-pince-doigts. Auto-bloquant sur les tubes et écrous.



Cobra® XS. Tête polie, forme élancée. Réglage fin en poussant.

Ajouter à la liste

30,05 €/ Unitéhors TVA

36,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX