Modèle : DIN ISO 8976. Tête chromée, l'articulation traversante à double guidage permet une haute stabilité. Protection anti-pince-doigts. Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Alligator®. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, surfaces de préhension à denture trempée (61 HRC). Auto-bloquant sur les tubes et écrous. Branches à gaine synthétique bi-matière avec zone de préhension incurvée et inscription injectée.
44,91 €/ Unitéhors TVA
54,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150