Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince multiprise Alligator avec branches multicomposant 250mm

  • ERIKS:23072991
  • Fabricant:4003773035497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince multiprise Alligator®, tête chromée

Modèle : DIN ISO 8976. L'articulation traversante à double guidage permet une stabilité élevée. Protection anti-pince-doigts. Branches à gaine synthétique bi-matière.



En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, surfaces de préhension à denture trempée (61 HRC). Auto-bloquant sur les tubes et écrous.
Avec des gaines particulièrement minces.
Ajouter à la liste

39,73 €/ Unitéhors TVA

48,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
250 mm
Type de poignée
2 composants