Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince multiprise 170mm a. p. plast.

  • ERIKS:14572781
  • Fabricant:4317784547123
Image 1
Pince multiprise à crémaillère

Modèle : DIN ISO 8976. En acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, tête polie, mâchoires à denture trempée (61 HRC). L'articulation traversante à double guidage permet une stabilité élevée. Protection anti-pince-doigts. Auto-bloquant sur les tubes et écrous. Branches à gaine synthétique.



En acier au chrome-vanadium, forgé, traitement haute résistance. Mors rectifiés.

Ajouter à la liste

21,39 €/ Unitéhors TVA

25,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX