Modèle : en acier à outils spécial forgé, trempé à l’huile et revenu. Surfaces de préhension dentées et pointe lisse, pour la préhension de conducteurs individuels sans les endommager. Taillants de précision trempés par induction. Avec articulation vissée pour une meilleure précision et une course sans jeu. Arête extérieure prononcée sur le bec pour le travail sur les boîtes de branchement encastrées et l’ébavurage des passe-fils.
Applications : utilisation universelle dans l’installation électronique à 6 fonctions : cintrage, ébavurage, coupe de câbles, dénudage, sertissage de cosses ( sertissage trapézoïdal) ainsi que la préhension des ronds et des plats.
Tête polie, en emballage libre-service.
59,19 €/ Unitéhors TVA
71,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KNIPEX |
Longueur | 200 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Type de poignée | 2 composants |