Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince dinstallation electrique chromee VDE 200mm

  • ERIKS:12718213
  • Fabricant:4003773075097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince d'installation électrique VDE

Modèle : en acier à outils spécial forgé, trempé à l’huile et revenu. Surfaces de préhension dentées et pointe lisse, pour la préhension de conducteurs individuels sans les endommager. Taillants de précision trempés par induction. Avec articulation vissée pour une meilleure précision et une course sans jeu. Arête extérieure prononcée sur le bec pour le travail sur les boîtes de branchement encastrées et l’ébavurage des passe-fils.

Applications : utilisation universelle dans l’installation électronique à 6 fonctions : cintrage, ébavurage, coupe de câbles, dénudage, sertissage de cosses ( sertissage trapézoïdal) ainsi que la préhension des ronds et des plats.



Tête chromée, branches à gaine synthétique multi-composants, avec zone de préhension incurvée et inscription injectée, isolées jusqu'à 1000 V, conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.

Ajouter à la liste

67,33 €/ Unitéhors TVA

81,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
200 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Oui