Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) avec oeillet de fixation chromee 1 200 mm

  • ERIKS:13537300
  • Fabricant:4003773081456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince téléphone VDE avec œillet de fixation

Modèle : DIN ISO 5745. En acier électrique au vanadium, trempé à l'huile et revenu, tête chromée, becs demi-ronds et coudés à 40°, surfaces de préhension dentées, taillants à trempage supplémentaire par induction (61 HRC). Poignées à gaines synthétiques multicomposants, avec zone de préhension et inscription injectée. Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.

Applications : pour les travaux de préhension, de cintrage et de coupe sous tension jusqu'à 1 000 V dans la mécanique de précision.
Ajouter à la liste

54,82 €/ Unitéhors TVA

66,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX