Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince de cablage polie avec branches bicomposant mm

  • ERIKS:11754674
  • Fabricant:4003773010470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince de câblage

Modèle : en acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête polie, becs longs et plats, surfaces de préhension dentées, taillants trempés en supplément par induction (60 HRC), avec trous de dénudage et zone de sertissage.

Applications : pour la préhension, la coupe, le cintrage et le dénudage de fils ainsi que le sertissage (sertissage trapézoïdal) de cosses.



Modèle : en acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête polie, becs longs et plats, surfaces de préhension dentées, taillants trempés en supplément par induction (60 HRC), avec trous de dénudage et zone de sertissage. Branches à gaine synthétique multi-composants.

Applications : pour la préhension, la coupe, le cintrage et le dénudage de fils ainsi que le sertissage (sertissage trapézoïdal) de cosses.
Ajouter à la liste

45,06 €/ Unitéhors TVA

54,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
160 mm
Type de poignée
2 composants