Design: DIN ISO 5235. Made of special grade, special tool steel, hardened and tempered in oil. Polished head, polished grip zones, edges carefully deburred, plastic-covered handles. Application: For gripping construction components and wires of the smallest diameters as well as for bending contact and relay springs.
27,83 €/ Unitéhors TVA
33,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | KNIPEX |
Longueur | 135 mm |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Approuvé VDE | Non |