Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince dajustage becs plats et larges 135mm

  • ERIKS:23071958
  • Fabricant:4003773043553
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince d'ajustage

Modèle : DIN ISO 5235. En acier à outils spécial, trempé à l'huile et revenu. Tête polie, surfaces de préhension polies, arêtes soigneusement ébavurées, branches à gaine synthétique.

Applications : convient à la préhension de pièces et de fils de petits diamètres et au cintrage de ressorts de contact et de relais.

Ajouter à la liste

27,22 €/ Unitéhors TVA

32,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
135 mm
A double isolation 1000V
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Approuvé VDE
Non