Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale VDE TT avec branches multicomposant 160mm

  • ERIKS:13537299
  • Fabricant:4003773081463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince coupante diagonale VDE avec œillet de fixation

Modèle : DIN ISO 5749. En acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs fois, tête chromée, traitement supplémentaire des taillants par induction (62 HRC). Coupe nette des fils de cuivre fins, également au niveau des pointes. Branches avec zone de préhension, œillet de fixation soudé pour fixer sur une sécurité antichute et inscription injectée. Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Ajouter à la liste

46,20 €/ Unitéhors TVA

55,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX