Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale VDE avec branches multicomposant 140mm

  • ERIKS:23073308
  • Fabricant:4003773040293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE side-cutting pliers

Design: DIN ISO 5749. Hardened and tempered in oil. Chrome-plated head, blades additionally inductively hardened (62 HRC). Insulated up to 1000 V according to IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Part 201.

Made of vanadium electric steel. Clean cut with thin copper wires, even at cutting tips. Handles with multi-component plastic covers, with recessed grip and indented lettering.

Ajouter à la liste

33,95 €/ Unitéhors TVA

41,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
140 mm
Approuvé VDE
Oui
Poids
160 g