Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale Precision 7942 ESD 125mm

  • ERIKS:23287572
  • Fabricant:4003773061571
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince coupante diagonale ESD haute précision pour l'électronique

Modèle : en acier chromé pour roulement à billes, forgé. Tête polie de manière antiéblouissante, articulation vissée pour la précision la plus haute et la course sans jeu des pinces ainsi que double ressort exempt de friction et imperdable permettant l'ouverture sans à-coups. Les surfaces d'articulation sont polies finement et garantissent ainsi un mouvement exempt de friction pour toute la course d'ouverture. Avec taillants rectifiés de précision et à trempage supplémentaire par induction (64 HRC). Branches à gaine synthétique bi-matière de forme ergonomique pour un maintien sûr et un travail sans fatigue.

Applications : pinces coupantes diagonales pour l'électronique pour les travaux de précision dans les endroits difficilement accessibles dans l'électronique, notamment lorsque l'utilisation d'outils ESD est requise.

Ajouter à la liste

68,48 €/ Unitéhors TVA

82,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
125 mm