Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale Precision 7932 125mm

  • ERIKS:23287562
  • Fabricant:4003773061366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince coupante diagonale haute précision pour l'électronique

Modèle : DIN ISO 9654. En acier chromé pour roulement à billes, forgé. Tête polie de manière antiéblouissante, articulation vissée pour la précision la plus haute et la course sans jeu des pinces ainsi que double ressort exempt de friction et imperdable permettant l'ouverture sans à-coups. Les surfaces d'articulation sont polies finement et garantissent ainsi un mouvement exempt de friction pour toute la course d'ouverture. Avec taillants rectifiés de précision et à trempage supplémentaire par induction (64 HRC). Branches à gaine synthétique bi-matière de forme ergonomique pour un maintien sûr et un travail sans fatigue.

Applications : pinces coupantes diagonales pour l'électronique pour les travaux fins dans les endroits peu accessibles dans l'électronique et la mécanique fine.

Ajouter à la liste

59,33 €/ Unitéhors TVA

71,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
125 mm