Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale polie avec branches multicomposant 160mm

  • ERIKS:23073302
  • Fabricant:4003773034032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince coupante diagonale, tête polie

Modèle : DIN ISO 5749. Trempé à l'huile et revenu. Tête polie, taillants trempés à induction (62 HRC), branches gainées de plastique multi-composants.



En acier électrique au vanadium. Coupe nette des fils de cuivre fins, également au niveau des pointes.

Ajouter à la liste

27,28 €/ Unitéhors TVA

33,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
160 mm
Approuvé VDE
Non
Poids
206 g