Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale grande puissance VDE TT avec branches multicomposant 200mm

  • ERIKS:14047545
  • Fabricant:4003773081494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince coupante diagonale VDE grande puissance avec œillet de fixation

Modèle : DIN ISO 5749. En acier haute performance au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs fois, tête chromée, traitement supplémentaire des taillants par induction (64 HRC). Puissance fortement multipliée, gain d'effort de 20 % grâce à un effet de levier amélioré, par rapport à une pince coupante diagonale normale de même longueur. Axe d'articulation forgé pour une sollicitation plus rude Branches à gaine synthétique bi-matière avec zone de préhension, œillet de fixation soudé pour fixer sur une sécurité antichute et inscription injectée. Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Ajouter à la liste

59,61 €/ Unitéhors TVA

72,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX