Modèle : DIN ISO 5749. Trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, taillants à trempage supplémentaire par induction (64 HRC). Isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
En acier haute performance au chrome-vanadium. Gain d'effort de 20 % grâce à un effet de levier amélioré, par rapport à une pince coupante diagonale normale de même longueur. Avec axe d'articulation forgé convenant aux sollicitations les plus fortes. Branches à gaine synthétique.
68,30 €/ Unitéhors TVA
82,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150