Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale grande puissance polie avec branches multicomposant 250mm

  • ERIKS:23073034
  • Fabricant:4003773042402
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince coupante diagonale grande puissance, tête polie

Modèle : DIN ISO 5749. Trempé à l'huile et revenu. Tête polie, taillants à trempage supplémentaire par induction (64 HRC), branches à gaine synthétique bi-matière.



En acier haute performance au chrome-vanadium. Gain d'effort de 20 % grâce à un effet de levier amélioré, par rapport à une pince coupante diagonale normale de même longueur. Avec axe d'articulation forgé convenant aux sollicitations les plus fortes.

Ajouter à la liste

44,62 €/ Unitéhors TVA

53,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
250 mm