Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale grande puissance chromee avec branches multicomposant 250mm

  • ERIKS:23073322
  • Fabricant:4003773039754
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince coupante diagonale grande puissance

Modèle : DIN ISO 5749. En acier au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, taillants à trempage supplémentaire par induction (64 HRC). Puissance fortement multipliée, gain d'effort de 20 % par rapport à une pince coupante diagonale traditionnelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Axe d'articulation forgé pour une sollicitation plus rude Branches à gaine synthétique multi-composants.

Ajouter à la liste

54,97 €/ Unitéhors TVA

66,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
250 mm
Isolé
Oui
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non
Poids
440 g