Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale Electronique tete ronde avec petit biseau 115mm

  • ERIKS:23073595
  • Fabricant:4003773039334
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince coupante diagonale pour l'électronique

Modèle : DIN ISO 9654. En acier chromé pour roulement à billes, trempé à l'huile et revenu. Tête polie miroir, articulation traversante haute précision et sans jeu, double ressort exempt de friction et imperdable. Taillants à trempage supplémentaire par induction (62 HRC). Branches à gaine synthétique multi-composants.

Applications : pour les travaux de coupe à haute précision dans les endroits difficilement accessibles dans l'électronique et la mécanique fine.

Ajouter à la liste

46,02 €/ Unitéhors TVA

55,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
115 mm