Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale Electronique tete pointue 125mm

  • ERIKS:23073369
  • Fabricant:4003773043737
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince coupante diagonale pour l'électronique

Modèle : DIN ISO 9654. En acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu, forme élancée, tête brunie, avec double ressort exempt de friction et imperdable permettant l'ouverture sans à-coups. Taillants de précision à trempage supplémentaire par induction (HRC 64). Branches à gaine synthétique.

Applications : pour les travaux de coupe à haute précision dans les endroits difficilement accessibles dans l'électronique et la mécanique fine.

Ajouter à la liste

56,13 €/ Unitéhors TVA

67,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
125 mm