Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale Electronique Super Knips forme 6 125mm

  • ERIKS:23073603
  • Fabricant:4003773035404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince coupante diagonale pour l'électronique Super Knips®

Modèle : DIN ISO 9654. En acier à outils spécial bruni. Articulation sans jeu avec rivet inox et ressort d’ouverture. Taillants rectifiés haute précision (64 HRC) sans facette. Branches à gaine synthétique bi-matière.

Applications : pour les coupes à ras dans les endroits difficilement accessibles dans l'électronique et la mécanique fine.

Ajouter à la liste

24,87 €/ Unitéhors TVA

30,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
125 mm