Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale Electronique Super Knips forme 1 125mm

  • ERIKS:23073600
  • Fabricant:4003773035398
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince coupante diagonale pour l'électronique Super Knips®

Modèle : DIN ISO 9654. En acier inoxydable. Articulation sans jeu avec rivet inox et ressort d’ouverture. Taillants rectifiés de précision (54 HRC). Branches à gaine synthétique multi-composants.

Applications : pour les coupes à ras dans les endroits difficilement accessibles dans l'électronique et la mécanique fine.

Ajouter à la liste

26,86 €/ Unitéhors TVA

32,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
125 mm