Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale Electronique ESD V2A 125mm

  • ERIKS:23073629
  • Fabricant:4003773025146
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince coupante diagonale Super Knips® ESD pour l'électronique

Modèle : DIN ISO 9654. En acier inoxydable. Articulation sans jeu avec rivet inox et ressort d’ouverture. Taillants rectifiés haute précision (54 HRC) sans facette. Branches à gaine synthétique multi-composants.

Applications : pour les coupes à ras dans les endroits difficilement accessibles dans l'électronique, notamment lorsque l'utilisation d'outils ESD est requise.

Ajouter à la liste

26,50 €/ Unitéhors TVA

32,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
125 mm