Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale Electronique ESD tete pointue plate avec biseau petit 115mm

  • ERIKS:23073627
  • Fabricant:4003773025139
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pince coupante diagonale ESD pour l'électronique

Modèle : DIN ISO 9654. En acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu, forme élancée. Tête polie miroir, avec double ressort exempt de friction et imperdable permettant l'ouverture sans à-coups. Taillants haute précision à trempage supplémentaire par induction (HRC 62). Branches à gaine synthétique.

Applications : pour les travaux de coupe précis dans les endroits difficilement accessibles dans l'électronique, notamment lorsque l'utilisation d'outils ESD est requise.


* Dureté du tranchant env. 57 HRC
Ajouter à la liste

54,71 €/ Unitéhors TVA

66,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX
Longueur
115 mm