Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale Electronique 7741 115mm

  • ERIKS:13359470
  • Fabricant:4003773082316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince coupante diagonale pour l'électronique

Modèle : DIN ISO 9654. En acier chromé pour roulement à billes, trempé à l’huile et revenu. Tête polie, articulation traversante haute précision et sans jeu, double ressort exempt de friction et imperdable. Taillants à trempage supplémentaire par induction (62 HRC), branches à gaine synthétique antidérapante.

Applications : pour les travaux de coupe à haute précision dans les endroits difficilement accessibles dans l’électronique et les mécanismes fins.

Ajouter à la liste

43,01 €/ Unitéhors TVA

52,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
KNIPEX